デジタルホットプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46862604 品番 NHS-450ND
参考基準価格(税別)¥114,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。

温度範囲(℃)50〜250 ヒーター容量(kW)1.1 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×288×25 質量(kg)8.3 電源AC100V 50/60Hz 12A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×355×165 分解能(℃)1 温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする