※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ恒温水槽 サーモメカ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46862875 品番NT-202D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。

仕様攪拌方式:ジェット噴流式 質量(kg)2.4 電源AC100V 50/60Hz 5.5A 温度範囲(℃)(室温+5)〜80 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185 温度精度±0.05℃ ヒーター容量(W)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする