日伸理化
日伸理化の 加熱・冷却・クーラーボックス
日伸理化の 加熱/冷却機器
日伸理化の 恒温水槽/恒温装置
ミニ振とう恒温水槽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46862893
品番
SN-M40SD
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)
4.5
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)〜60
モーター(W)
コンデンサー形:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×318×185
温度精度
±0.1℃(at37℃)
振盪数(min
-1
[r.p.m])
20〜220
振幅(mm)
20
温度調節
Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御
ヒーター容量(W)
150
温度設定
0.5℃単位
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水槽:125×180×70
注意
※画像にセットされている振とう台は別売りになります。