恒温水槽

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46862997 品番 T3M
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。

付属品ステンレス水槽 電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)〜60(MAX80) ヒーターシースワイヤー式 1kW 温度安定度±0.1℃以内 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:480×350×150
注意
※PPボールを使用した場合。PPボールは44-0171〜0175をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする