循環恒温水槽

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46863006 品番NC-101B
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃〜+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。

仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量 質量(kg)10 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)〜95 口径(Φmm)冷却管挿入:15 揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付) 温度精度±0.02〜±0.1℃ ヒーター容量(kW)1 流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz) ノズル外径(Φmm)外部循環:10 有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする