日伸理化
日伸理化の 加熱・冷却・クーラーボックス
日伸理化の 加熱/冷却機器
日伸理化の 実験研究用ホットプレート
中温度ホットプレート NHPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46863015
品番
NHP-45N
参考基準価格(税別)
¥129,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。
温度範囲(℃)
(室温+5)〜80
天板寸法(mm)
300×450
材質(天板)
SUS304
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×305×85
温度精度
±0.1〜0.5℃