2019-0030 角型培地瓶(滅菌済) Thermo Fisher Scientific 46864966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型培地瓶(滅菌済)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(96本) 注文コード46864966 品番2019-0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

透明で高いガスバリア性。耐久性に優れ、衝撃に強い。本体・キャップ共に滅菌済(SAL10-6)。パイロジェンフリー、細胞無毒性。キャップとネック部の周りに熱処理シュリンクバンド。トレイごとにシュリンク包装済み。漏れ防止タイプ。

材質本体 PETG、キャップ HDPE 容量(mL)30 高さ(mm)キャップ付:64 目盛 口内径(Φmm)14 本体外径(Φmm)38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46864966 2019-0030 73694486 2019-0030 角型培地瓶(PETG製・滅菌済) Thermo Fisher Scientific 角型培地瓶(PETG製・滅菌済) Thermo Fisher Scientific 1箱(24本×4セット) 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする