2019-0060 角型培地瓶(滅菌済) Thermo Fisher Scientific 46864975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型培地瓶(滅菌済)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(96本) 注文コード46864975 品番2019-0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

透明で高いガスバリア性。耐久性に優れ、衝撃に強い。本体・キャップ共に滅菌済(SAL10-6)。パイロジェンフリー、細胞無毒性。キャップとネック部の周りに熱処理シュリンクバンド。トレイごとにシュリンク包装済み。漏れ防止タイプ。

材質本体 PETG、キャップ HDPE 容量(mL)60 高さ(mm)キャップ付:82 目盛 口内径(Φmm)18 本体外径(Φmm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする