曜日別特売
2402-0250JP 洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific 46865928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード46865928品番2402-0250JP
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。

容量(mL)250材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする