※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールレイヤーパウダーサンプラー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46866628 品番OB53172085
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。

TGK品番0007807007 材質アルミニウム 質量(kg)0.8 口数採取:3 全長(cm)88 最大容量(mL)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする