※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイングサンプラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46866689 品番WLW2129
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。

容量(L)1 TGK品番0007807028 材質(容器)PP 質量(g)容器:300 口径(Φmm)容器:135 高さ(cm)15 胴外径(Φmm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする