※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブパウダーサンプラー チャンバー100

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46866716 品番SS-SSSC010
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。

容量(mL)90 TGK品番0007807153 材質SUS316 寸法(mm)採取ポケット:30×20 質量(kg)0.6 寸法(Φ×Lmm)52×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする