KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
KRK(笠原理化工業)の 濁度計/透視度計
KRK(笠原理化工業)の 透視度計
プローブ型透視度センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46866865
品番
TP-10Z
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。
測定範囲
透視度:2.0〜200cm 吸光度:0.000〜2.000Abs/60mm
質量(g)
(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250
電源
単4アルカリ乾電池3個
ケーブル長(m)
2
測定方式
レンズ集光式透過光測定
再現性
±3%FS以内(一定条件で)
分解能
透視度:0.1cm(2.0〜99.9cm)、1cm(100〜200cm)、吸光度:0.001Abs
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×170×36
測定波長
近赤外線(880nm)
プローブ径(Φmm)
25×270