※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロプレート
イムノプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(60枚)
注文コード
46869245
品番
439454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,340
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ELISA用として作られた96ウェルプレートです。疎水性と親水性が混在する分子と高い親和性があります。検定付。材質:PS
ウェル数
96
ウェル形状
F底
1ウェル当り容量(μL)
350
仕様
イムノプレートI検定付
材質
ポリスチレン
結合方式
M