※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルオロヌンクプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(160本) 注文コード 46869489 品番 137103
参考基準価格(税別)¥133,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。NunclonDelta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。

1ウェル当り容量(μL)200、最大:400 種別フルオロヌンクプレート ウェル形状平底 ウェル数96 1ウェルの培養面積(cm2)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする