曜日別特売
MS-8024R 浮遊培養用マルチプレート スミロン 46870146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浮遊培養用マルチプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(50本)
ウェル形状底:平底
ウェル数24
内容量1ケース(50本)注文コード46870146品番MS-8024R
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。

ウェル数24ウェル形状底:平底ウェル容量(mL)3.4培養面積(cm2)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする