※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイアル瓶 本体のみ 茶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50本) 注文コード46872027 品番V-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,250
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)5 全長(mm)42 外径(Φmm)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46872027 V-5B 52243136 208026 バイアル瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子) バイアル瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子) 1箱(50本) 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする