※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
液状用ゴム栓
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
材質
ETFEライナー
注文コード
46872264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・TGK品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ETFEライナー
口内径(Φmm)
バイアル:8.7〜9.1
規格
中
適合バイアル瓶
V-3B・8、SVG-5、SVF-5