※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
液状用ゴム栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
材質
ETFEライナー
注文コード
46872273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・TGK品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ETFEライナー
口内径(Φmm)
バイアル:6.9〜7.3
規格
小
適合バイアル瓶
V-2A・2B・3A、NV-2・3、SVG-3、SVF-3、NV-1