※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
目盛付バイアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
46872535
品番
GV-25
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
目盛精度が良く(±3%
※
)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
容量(mL)
25
TGK品番
717-04-10-63
外径×高さH(Φmm×mm)
30×65
目盛
1ml間隔
口内径(Φmm)
19.8
材質(キャップ)
フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)
ダブルPTFE/シリコン
注意
※精度は規格値です。保証値ではありません。