※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

目盛付バイアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 注文コード46872553 品番WT-110
参考基準価格(税別)¥16,140 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。

容量(mL)110 外径×高さH(Φmm×mm)50×90 目盛5ml間隔 口内径(Φmm)32.5 材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
注意
※精度は規格値です。保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする