NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
目盛付バイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
容量(mL)
50
注文コード
46872833
品番
GV-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,950
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
40×75
目盛
5ml間隔
口内径(Φmm)
26.5
注意
※精度は規格値です。保証値ではありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46872833
GV-50
57030759
206074
目盛付バイアル GV-50 茶 瓶のみ 50本入
NEG(日電理化硝子)
1箱
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました