半定量イオン試験紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード46877338 品番MN91350
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はプラスチックスティック(0.2mm厚)の先端に圧着してある呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度をカラースケールと比較・照合するだけ。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。

長さ(mm)95 幅(mm)6 規格 測定項目測定:Ag+ 変色の経過黄→茶 測定レンジ目盛(mg/L):0-1-2-3-5-7-10(g/L) アズワン品番2-350-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする