ラッチコンテナ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46877977 品番30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

リビング、クローゼット、アウトドアなどマルチに使える収納コンテナ

容量(L)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×300×320 ブルー 材質PP 寸法(cm)51×30×32 フタあり フタの種類バックル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31269290
2023-11-14
用途:
左官鏝の保管に
建設業・工事業

土間鏝や左官道具の保管に購入。
強度も十分ですし、丁度よいサイズでした。

対象商品:
46877925
2023-02-16
用途:
バイク用具入れ
マイツ合同会社 様

同じ種類で高さのちがうコンテナボックスに重ねて使用するために購入しました。
想定通りピッタリ合って満足です。

対象商品:
46877959
2021-07-31
用途:
玄関先の物入
株式会社デザインワークス 様

玄関先に置いてバイクのカバーを収納するのに使用していますがサイズ感が丁度良く
気に入っています。ラッチ部分がもう少し頑丈なら尚良かったと思います。

対象商品:
46877959
2020-08-28
用途:
機械製品の保管
株式会社天昌機電社 様

蓋がしっかりしているので、
上に物を載せても安心!
サイズがちょうどよい!

対象商品:
46877995
2019-11-01
用途:
キャンプギアの収納
朝見ランドリー 様 (サービス業)

思っていたより頑丈な作りで、キャンプに使用するのに重宝しそうです。  色もあまり無いタン色でカッコ良いのですが、ロゴ印字が要らない。
 コレが気に入らないので、塗装して使う事にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする