SMV-40371 自動開閉 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880899 SMV-40371 自動開閉 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880899 SMV-40371 自動開閉 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880899 SMV-40371 自動開閉 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880899 SMV-40371 自動開閉 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880899

自動開閉 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46880899 品番SMV-40371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

7本骨。高強度×自動開閉!最強コンビ、ここに実現。台風並みの風速15m/sもクリアする強靭な構造に自動開閉機能を搭載。手元のボタン一つでの開閉は車の乗降も素早く出来、快適さもアップ。ボタンのプッシュで簡単開閉(安全機構付き)。

ノワール 用途通勤、出張、旅行に。 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 長さ(mm)580 質量(g)360 直径(mm)980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46880908
2023-03-22
用途:
通勤

通勤が徒歩のため購入
これまでは安物の折り畳み傘で風が吹くと骨が壊れそうになるためこちらの傘を購入しました
少々の風ではびくともしないのでいいです
普段はバッグに入れているため少々重いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする