SMV-40352 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880944 SMV-40352 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880944 SMV-40352 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880944 SMV-40352 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46880944

折りたたみ傘 7本骨傘 58cm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インディゴ 注文コード46880944 品番SMV-40352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

7本骨。つまみを押すだけでサッと閉じるセミオートクローズ方式。風速15m/sの耐久性。太めのグラスファイバー製骨と高耐久性樹脂パーツを採用し強風や突風に耐える壊れにくい構造を実現。

インディゴ 親骨長さ(cm)58 用途通勤、出張、旅行に。 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 質量(g)265 タイプ折りたたみ傘 骨数(本)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46880944 SMV-40352 46880969 SMV-40354 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 1本 2,998 税込3,298 色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46880944
2024-05-13
用途:
日常で使用。
建設業・工事業

大変に堅牢なつくりでした。三年間使いましたが、錆も糸のほつれも発生しませんでした。
強風により、骨が曲がってしまい、只今再購入を検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
46880953
2024-03-13
用途:
鞄に常備
その他業種

傘の骨が折れづらく強風でも問題なく使用できる。たたんだ時の大きさも小さく良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする