※BS30TA・BS50TA

BS30TA カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエイン 46886147 BS30TA カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエイン 46886147

カムクラッチ BS用トルクアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46886147 品番 BS30TA
参考基準価格(税別)¥11,771 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
タイプ片側式 寸法L(mm)6 寸法A(mm)168 寸法D(mm)80 寸法E(mm)55 寸法B(mm)130 寸法C(mm)38 寸法J(mm)34 寸法G(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする