※BS30TA・BS50TA
椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの モーター周辺部品
カムクラッチ BS用トルクアーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46886156
品番
BS50TA
参考基準価格(税別)
¥11,771
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
タイプ
片側式
寸法L(mm)
6
寸法A(mm)
230
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
50
寸法J(mm)
47
寸法G(mm)
100