※BS30TA・BS50TA

BS65TA カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエイン 46886165 BS65TA カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエイン 46886165

カムクラッチ BS用トルクアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46886165 品番 BS65TA
参考基準価格(税別)¥12,457 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
タイプ片側式 寸法L(mm)6 寸法A(mm)306 寸法F(mm)16 寸法D(mm)140 寸法E(mm)90 寸法B(mm)210 寸法C(mm)80 寸法I(mm)30 寸法J(mm)60.5 寸法G(mm)50 寸法K(mm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする