※BS30TA・BS50TA
椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの モーター周辺部品
カムクラッチ BS用トルクアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46886183
品番
BS85TA
参考基準価格(税別)
¥20,571
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイプ
片側式
寸法L(mm)
9
寸法A(mm)
434
寸法F(mm)
29
寸法D(mm)
185
寸法E(mm)
115
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
105
寸法I(mm)
45
寸法J(mm)
79
寸法G(mm)
95
寸法K(mm)
20.5