カムクラッチ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46886244 品番 MG300
参考基準価格(税別)¥120,571 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コンパクトで、高いトルク容量をもっています。
空転時の耐摩耗性が優れています。
中低速オーバランニングに適しています。

幅(mm)(内輪A)63、(外輪C)60 質量(kg)1.8 軸穴径(mm)(径H7)19、(キー溝)5X2、(面取りJ)0.8 ピッチ(mm)1 モータータイプクラッチ 面取(mm)(K)1.3 寸法E(mm)(給油プラグ位置)10.4 回転速度(r/min)(内輪)2800/(外輪)900 外径B(Φmm)(h7)77 穴径(給油)M6 ボス径F(mm)(内輪)28.5 取付タップ(mm)(PCDD)66、(有効ネジ長さS)13、(H-M)4-M6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする