※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG600 カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン 46886271 MG600 カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン 46886271

カムクラッチ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46886271 品番 MG600
参考基準価格(税別)¥228,952 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

コンパクトで、高いトルク容量をもっています。
空転時の耐摩耗性が優れています。
中低速オーバランニングに適しています。

幅(mm)(内輪A)95、(外輪C)92 質量(kg)8.6 軸穴径(mm)(径H7)50、(キー溝)12X3.5、(面取りJ)1.6 ピッチ(mm)1 モータータイプクラッチ 面取(mm)(K)1.6 寸法E(mm)(給油プラグ位置)12.8 回転速度(r/min)(内輪)2100/(外輪)700 外径B(Φmm)(h7)136 穴径(給油)M6 ボス径F(mm)(内輪)69.8 取付タップ(mm)(PCDD)120、(有効ネジ長さS)163、(H-M)6-M8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする