カムクラッチ MIシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46886305 品番 MI500
参考基準価格(税別)¥183,810 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
質量(kg)5 モータータイプクラッチ 回転速度(r/min)(内輪)50 空転摩擦トルク(N・m)0.68 油量(L)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46886296
2021-08-03
用途:
急遽ほしくて注文しましたが…

当日出荷とのことで、他の店舗よりも値段が高かったのですが急ぎで必要だったので注文しました。
が、品切れということで出荷して頂けませんでした。
納期確認の電話をしましたが、折り返し頂けるということでしたがそちらもご連絡いただけず。商品ページで確認し、1.5ヶ月ほどかかるので、キャンセル依頼しました。
対応が悪すぎると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする