椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの モーター周辺部品
カムクラッチ PBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46886393
品番
PB10-LH
参考基準価格(税別)
¥114,476
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。
中低速用です。
含油メタル軸受を使っています。
幅(mm)
(外輪D)41、(内輪G)44.0
質量(kg)
2.5
軸穴径(mm)
(径J7)31.5、(キー溝)10X3.5、(面取りJ)0.8
全長A(mm)
92
モータータイプ
クラッチ
回転方向
(かみあい)左回転
スリーブ外径(Φmm)
(Ch7)60
回転速度(r/min)
(内輪)1000/(外輪)400
外径B(Φmm)
(外輪)95
ボス径E(mm)
(内輪)56
スリーブ幅F(mm)
37
スリーブ面取R(mm)
0.5
スリーブキー溝K
10×4.5