椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの モーター周辺部品
カムクラッチ PBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46886427
品番
PB12-RH
参考基準価格(税別)
¥147,238
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。
中低速用です。
含油メタル軸受を使っています。
幅(mm)
(外輪D)50、(内輪G)52.6
質量(kg)
3.6
軸穴径(mm)
(径J7)40、(キー溝)10X3.5、(面取りJ)0.8
全長A(mm)
100
モータータイプ
クラッチ
回転方向
(かみあい)右回転
スリーブ外径(Φmm)
(Ch7)65
回転速度(r/min)
(内輪)800/(外輪)300
外径B(Φmm)
(外輪)113
ボス径E(mm)
(内輪)66
スリーブ幅F(mm)
37
スリーブ面取R(mm)
0.5
スリーブキー溝K
10×4.5