275×100×100 RY管 フカガワ 46888669 275×100×100 RY管 フカガワ 46888669

RY管

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46888669 品番 275×100×100
参考基準価格(税別)¥15,390 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。

寸法D1(Φmm)275 寸法D2(Φmm)100 寸法D3(Φmm)100 寸法H(mm)350 寸法L(mm)660 寸法L1(mm)-7.5 寸法L2(mm)667.5 寸法L3(mm)382.75 寸法N(mm)260 寸法b1(mm)10 板厚t(mm)0.6 材質亜鉛メッキ鋼板
注意
※寸法D1、寸法D2、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46887445
2024-05-07
用途:
排気ダクト分割
製造業

ほしいサイズが適正価格で、すぐ入手出来て助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする