G910r RGB メカニカル ゲーミング キーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46891706 品番G910R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ロジクール独自のRomer-Gキーを搭載したフラッグシップキーボード G910が、Gロゴとキーキャップ、パームレストを刷新して新登場。G810などにも採用されているスムーズなキーキャップを採用し、なめらかなタイピングを提供します。

キー方式メカニカル キー配列日本語108 キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3±0.2 インターフェイスUSB 質量(g)1450 ケーブル長(m)1.8 機能角度調整機能、ホットキー、テンキー付、スタンド装備(デバイス用)、バックライト搭載 ケーブル有線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする