G933s ワイヤレス7.1 LIGHTSYNCゲーミングヘッドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46891837 品番G933S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

臨場感あふれるゲーミング体験を実現する7.1サラウンドサウンド ワイヤレスヘッドセット。合皮イヤーカップ+ProG 50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応

プラグ形状USB/ミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド 仕様両耳用 ブラック 質量(g)379 ケーブル長(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性リモコン、サラウンド 装着方式両耳 マイクミュート 音量調節 ゲーミング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする