椿本チエイン
パワーリジッドカップリング
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
30
16
20
22
25
28
30
32
35
軸穴径d2(Φmm)
35
11T
16
20
22
16T
25
30
35
全長(mm)
52
40
52
許容トルク(N・m)
144~454
90~139
78~188
144~454
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892106
品番
EPR68-30-35
参考基準価格(税別)
¥7,672
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
19
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
1.5
寸法G(mm)
26
外径K(Φmm)
68
寸法L(mm)
55
寸法N(mm)
6
寸法P(mm)
8
寸法Q(mm)
6
寸法l(mm)
25
軸穴径d1(Φmm)
30
軸穴径d2(Φmm)
35
許容トルク(N・m)
144~454
全長(mm)
52
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
質量(kg)
0.97
タイプ
ストレート軸
種類
リジッドタイプ
ねじ径
M6
GD
2
(kgf・cm
2
)
27.1
慣性モーメント(kg・cm
2
)
6.77