EL-SA72X 軽減税率対応電卓 12桁 シャープ 46892108

軽減税率対応電卓 12桁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46892108品番EL-SA72X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「8%」「10%」「任意税率」3種類の税率に対応。
独立した8%と10%の税込専用キーを配置。税率が表示されミスが防げます。
サービス料/深夜割増等の計算へも応用できる任意税率キーも装備。
税率設定不可。電池が無くなっても8%、10%の税率は消えません。
見やすいチルト表示。見やすい表示角度が選べます。
定数モードに設定すれば、複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。

桁数12サイズセミデスクトップタイプ質量(g)185(電池含む)表示液晶表示、演算状態表示表示部チルト表示文字高(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×181×24機能[+]大型キー、[00]キー、[√]キー、[%]キー、[+/-]キー、税計算キー、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、累計計算:GT、3桁自動位取り、小数部桁数指定、アディングモード(単位指定)、四捨五入、切り捨て、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、大型すべり止めゴム足、自動節電方式、ツインパワー使用電源LR44×1メモリー2使用時間約2年ゴム足Φ12×4個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)124×181×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする