曜日別特売
EPR68-35-35 パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892124

 

EPR68-35-35 パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892124
EPR68-35-35 パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892124
EPR68-35-35 パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892124

パワーリジッドカップリング

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)35
全長(mm)52
許容トルク(N・m)144~454
内容量1個注文コード46892124品番EPR68-35-35
参考基準価格(税別)¥7,672販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法B(mm)15寸法C(mm)19寸法E(mm)26寸法F(mm)1.5寸法G(mm)26外径K(Φmm)68寸法L(mm)55寸法N(mm)6寸法P(mm)8寸法Q(mm)6寸法l(mm)25軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35許容トルク(N・m)144~454全長(mm)52最高回転数(min-1[r.p.m])12000質量(kg)0.97タイプストレート軸種類リジッドタイプねじ径M6GD2(kgf・cm2)27.1慣性モーメント(kg・cm2)6.77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする