90cmも含めて過去から何回か購入していますが、取付簡単、電気工事不要(ACアダプターからの電源供給)、センサー式のスイッチ、簡単な調光等非常に使いやすく重宝してます。今のところ今後も購入をする予定です。
機械の中の暗い部分にマグネットで装着しました。
明るさも十分で作業の確実性が上がりました
フライヤーのある付近で、使用環境が良くなかったせいか1年足らずで故障しました。
届いた商品が凄く薄くて取付までは少し心配でしたが、取り付けてみると光量は十分、明るさも調整でき、取付け角度の調整可能。価格も安く大変満足しています。
センサーにて点灯とあるが、まだまだ相性が悪いようで思った時にパッと
点灯してくれない。
また、調光も思い通りにいかない。
まぁ、手元が明るくなったので気長に慣れていこうと思う。