PL030-055AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892632

PL030-055AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892632
PL030-055AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892632
PL030-055AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892632

パワーロック AEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)55適合軸径(Φmm)30注文コード46892632品番PL030-055AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,044
外径(Φmm)55適合軸径(Φmm)30許容伝達トルク(N・m)559許容スラスト(N)37500ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])106軸側面圧(MPa)251ボルト締付トルク(N・m)16.7センタリング機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46892632PL030-055AE07210831PL030×055AEPL030-055AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 07210831パワーロック AEシリーズ椿本チエイン1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする