パワーロック AEシリーズ

パワーロック AEシリーズ - 椿本チエインパワーロック AEシリーズ - 椿本チエインパワーロック AEシリーズ - 椿本チエインパワーロック AEシリーズ - 椿本チエインパワーロック AEシリーズ - 椿本チエインパワーロック AEシリーズ - 椿本チエイン
センタリング機能あり内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
適合軸径(Φmm)
許容伝達トルク(N・m)
許容スラスト(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892571PL019-047AE-471926528100
11,4678,198
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
46892605PL024-050AE-502439232800
11,4678,198
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
46892614PL025-050AE-502541232800
11,4678,198
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
46892623PL028-055AE-552851937500
11,4678,198
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
46892641PL032-060AE-603274546900
11,6008,298
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
46892666PL038-065AE-653889246900
11,6008,298
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
46892684PL042-075AE-7542164078100
12,6678,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
46892693PL045-075AE-7545175078100
12,6678,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
46892702PL048-080AE-8048206086800
12,6678,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
46892727PL055-085AE-8555235086800
16,26711,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
46892736PL060-090AE-9060255086800
18,06712,980
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
46892745PL065-095AE-95653330104000
18,06712,980
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
46892754PL070-110AE-110704800137000
24,00016,980
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
46892763PL075-115AE-115755100137000
24,00016,980
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
46892772PL080-120AE-120806570165000
24,66717,980
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
46892781PL085-125AE-125856960165000
24,66717,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46892797PL090-130AE-130907450165000
29,55620,980
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892806PL095-135AE-135959110193000
29,55620,980
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892815PL110-155AE-15511011400207000
52,44436,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892824PL130-180AE-18013019600301000
60,22242,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46892833PL140-190AE-19014021100301000
63,11144,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672167PL110-155AE【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)15511011400207000
39,55629,900
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
46892587PL020-047AE-472027428100
10,911
取扱い終了
代替品有
46892596PL022-047AE-472230428100
10,911
取扱い終了
代替品有
46892632PL030-055AE-553055937500
11,044
取扱い終了
代替品有
46892657PL035-060AE-603582346900
11,044
取扱い終了
代替品有
46892675PL040-065AE-654093146900
12,067
取扱い終了
代替品有
46892711PL050-080AE-8050216086800
15,489
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46892587PL020-047AE07210804PL020×047AEPL020-047AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 07210804パワーロック AEシリーズ椿本チエイン1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46892596PL022-047AE07210813PL022×047AEPL022-047AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 07210813パワーロック AEシリーズ椿本チエイン1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46892632PL030-055AE07210831PL030×055AEPL030-055AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 07210831パワーロック AEシリーズ椿本チエイン1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46892657PL035-060AE07210847PL035×060AEPL035-060AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 07210847パワーロック AEシリーズ椿本チエイン1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46892675PL040-065AE07210856PL040×065AEPL040-065AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 07210856パワーロック AEシリーズ椿本チエイン1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46892711PL050-080AE07210865PL050×080AEPL050-080AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 07210865パワーロック AEシリーズ椿本チエイン1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする