ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの 電線保護
ELPAの 収縮チューブ
常温収縮チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46892905
品番
JST-14H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
常温収縮チューブ
寸法(mm)
収縮前:80、収縮後:100
内径(Φmm)
コア:24.5
適合径(Φmm)
7.3〜21.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46892905
JST-14H
09158091
JST-14H(NC-14)
常温収縮チューブ
3M(スリーエム)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました