ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの 電線保護
ELPAの 収縮チューブ
常温収縮チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46892914
品番
JST-26H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,133
販売価格(税別)
¥
2,848
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
常温収縮チューブ
寸法(mm)
収縮前:110、収縮後:130
内径(Φmm)
コア:37.0
適合径(Φmm)
11.9〜31.0