ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
46893054
品番
GKP-H75H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥542
販売価格(税別)
¥
493
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。
外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
定格電圧(V)
110
定格消費電力(W)
75
全長(mm)
81
色
クリア
バルブ径(Φmm)
45