ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
46893063
品番
GKP-H75H(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥542
販売価格(税別)
¥
493
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。
外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
定格電圧(V)
110
定格消費電力(W)
75
全長(mm)
81
色
ホワイト
バルブ径(Φmm)
45