椿本チエイン
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)
20
20
20
11
14
15
17
18
24
28
32
38
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
100
110
120
外径(Φmm)
25
25
25
14
18
19
21
22
28
32
36
44
48
52
55
57
62
68
73
79
84
91
96
114
124
134
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893576
品番
PL020-025EF
参考基準価格(税別)
¥7,867
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
適合軸径(Φmm)
20
許容伝達トルク(N・m)
171
許容スラスト(N)
17100
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
192
軸側面圧(MPa)
240
ボルト締付トルク(N・m)
8.3
センタリング機能
あり