曜日別特売
PL085-096EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 46893777

PL085-096EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 46893777
PL085-096EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 46893777
PL085-096EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 46893777

パワーロック EFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)85
85
11
14
15
17
18
20
24
28
32
38
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
100
110
120
外径(Φmm)96
96
14
18
19
21
22
25
28
32
36
44
48
52
55
57
62
68
73
79
84
91
114
124
134
内容量1個注文コード46893777品番PL085-096EF
参考基準価格(税別)¥36,222販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径(Φmm)96適合軸径(Φmm)85許容伝達トルク(N・m)5980許容スラスト(N)141000ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])187軸側面圧(MPa)212ボルト締付トルク(N・m)67.6センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする